パッド形状53
寸法L(mm)-
仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンスポンジ(黒)●パッド有効面積(mm2):174730●吊上荷重(N):-64.0kPa:5590、-73.3kPa:6374
質量(kg)17.4
寸法A(mm)390
寸法D(mm)47
寸法E(mm)-
寸法B(mm)405
寸法C(mm)31
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
安全率2倍
寸法A(Φmm)-
寸法M(Φmm)-
寸法K(Φmm)-
寸法F-
寸法G-
寸法H-
適合ワーク径Φ(mm)-
支持形式デスク形