12V コードレスポリッシャ―(シングル回転)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 回転数(min-1[r.p.m])Low:0-2,500/High:0-7,500 注文コード69927491 品番CP-80S(N)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は回転数など2種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です
高トルクで研磨力の強いシングル回転です
スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)
予備バッテリー付で効率的に使用できます

付属品サイドハンドル、標準パッド(Φ72MPパッド<22055A>)【電池パック・充電器は付属しません】 仕様シングルアクション 適合電池パック<T200204>、充電スタンド<T200202>、ACアダプター<T200203> 回転数(min-1[r.p.m])Low:0-2,500/High:0-7,500 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×150×190 ※電池パック装着時 連続使用時間(分)約10/約5(Low/High)※使用状況によって変わります。 パット寸法(mm)72
注意
※稼働時間はあくまで目安です。
※ブラシレス仕様です
※故障の原因となりますので、作動中のHigh-Low切り替えはしないでください。また、High-Low切り替えスイッチ前方の丸ボタンは押さないでください。シャフトヘッド交換時のロックボタンとなります。
※本体は修理非対応となります。(内部部品の販売もございません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする