アルモア(ARMOR)製のFRPラックケースです。軽量かつ堅牢なFRP構造により、持ち運びやすさと耐久性を兼ね備えています。FRP構造により軽量かつ高耐久性を実現。キャッチロックとコーナー金具で堅牢性を確保。持ち運びやすく、ツアーやリハーサルにも便利。国内正規品は代理店保証付き。
1Uサイズのハーフラック仕様で、奥行き220mmのコンパクト設計。ハーフラックサイズのコンパクト設計で小型機材に最適。この「1U-D220/BK (ハーフ)」は、小型ラック機材を収納するためのコンパクトFRPラックケースとして人気があり、軽量で持ち運びやすい点が特徴です。小規模システムやモバイル用途に最適なモデルです。