ラックケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69927667 品番1U-D360/BK
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

アルモア(ARMOR)製のFRPラックケースです。軽量かつ堅牢なFRP構造により、持ち運びやすさと耐久性を兼ね備えています。FRP構造により軽量かつ高耐久性を実現。キャッチロックとコーナー金具で堅牢性を確保。持ち運びやすく、ツアーやリハーサルにも便利。国内正規品は代理店保証付き。
1Uサイズで奥行き360mmのスタンダード仕様。標準1Uラックサイズで奥行き360mmの設計。この「1U-D360/BK」は、標準的な奥行きの1Uラックケースとして人気があり、軽量で持ち運びやすい点が特徴です。小型のラック機材やエフェクトユニットを収納する用途に最適なモデルです。

用途ラックマウント機器収納(1Uサイズ対応) 材質FRP構造、金属パーツ(キャッチロック、コーナー金具) 質量(kg)約3.5〜4.0 ブラック(BK) 有効内寸(mm)約W482×H44×D360 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×70×400(突起除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする