ラックケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69927701 品番3U-D360/BK
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

アルモア(ARMOR)製のFRPラックケースです。軽量かつ堅牢なFRP構造により、持ち運びやすさと耐久性を兼ね備えています。FRP構造により軽量かつ高耐久性を実現。キャッチロックとコーナー金具で堅牢性を確保。持ち運びやすく、ツアーやリハーサルにも便利。国内正規品は代理店保証付き。
3Uサイズで奥行き360mmのスタンダード仕様。標準3Uラックサイズで奥行き360mmの設計。この「3U-D360/BK」は、標準的な奥行きの3Uラックケースとして人気があり、軽量で持ち運びやすい点が特徴です。エフェクトユニットや小型プロセッサー、ワイヤレスシステムなどを収納する用途に最適なモデルです。

用途ラックマウント機器収納(3Uサイズ対応) 材質FRP構造、金属パーツ(キャッチロック、コーナー金具) 質量(kg)約5.5〜6.0 ブラック(BK) 有効内寸(mm)約W482×H132×D360 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×165×400(突起除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする