SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
JSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(LO) L型プラグコネクタ/コネクタなし
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、コイル仕様:(-) 標準、リード線取出し方法:(LO) L型プラグコネクタ/コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
69927823
品番
JSY3140-5LOZD
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
切換方式・リード線取出方法・仕様
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) 2位置シングル
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
リード線取出方法
(LO) L型プラグコネクタ/コネクタなし
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、コイル仕様:(-) 標準、リード線取出し方法:(LO) L型プラグコネクタ/コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付