ムラタエレクトロニクス
ムラタエレクトロニクスの 電子部品(オンボード)
ムラタエレクトロニクスの 能動部品
ムラタエレクトロニクスの 集積回路(IC)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69927910
品番
NKE0509SC
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
UL60950
ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NKEシリーズ
SIP-4パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材
仕様
●出力電圧:9V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:111mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●コード番号:689-5003
アズワン品番
65-7227-89