JSY3140T-5LZ JSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMC 69927988

JSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、コイル仕様:(T) 節電回路付、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)、ランプ・サージ電圧保護回路付:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード69927988 品番JSY3140T-5LZ
参考基準価格(税別)¥8,340 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は切換方式・リード線取出方法・仕様など79種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1) 2位置シングル マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、コイル仕様:(T) 節電回路付、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)、ランプ・サージ電圧保護回路付:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする