ソリッドグレー
YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 電動自転車
ヤマハ電動自転車26年モデル PAS Carigo
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ソリッドグレー
注文コード
69928096
品番
26PA20CG-SGY
参考基準価格(税別)
¥148,182
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
アクセサリー組み合わせ自由自在のマルチモデル PAS Carigo[パス キャリゴー]
用途
ミニベロ
全長(mm)
1,620
色
ソリッドグレー
フレーム
アルミ
バッテリー
15.8Ahリチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
27.1
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
(目安)139以上
変速
内装3段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません