画像準備中

組込みねじ + アプセットI=3 鉄 または標準 ・三価ホワイト M5×30 50本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50本) 注文コード69928777 品番10-00-0113-0050-0300-03-50P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

寸法(mm)d:M5
寸法(mm)L:30
径×長さ:M5×30

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:三価ホワイト●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:343-6822 アズワン品番67-0946-77
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする