アイアンフック タイプアイディー フロント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック サイズ#2/0 注文コード69929250 品番#2/0
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

Nature Boysフィールドアドバイザー庵原英晃氏監修のスローピッチ専用アシストフック。氏の拘りにより、フロント、リアをそれぞれ個別に設計し、全ての部材まで妥協なく吟味しました。

用途フロントタイプは、ストレートポイントフック(金龍鉤NIQ)を採用。アシストラインには張りの強い(FishingFightersマリンブラックPC)を使用することで、ジグへの抱き付きを防ぎながら深いフッキングを実現。主にジグのフロント側へセットするのに向いています。 仕様ターゲット魚種:カンパチ、キハダ、ヒラマサ、ブリ、マグロ、大型根魚、ヒラメ、大型青物 長さ(mm)アシスト:25 ブラックアシスト&シルバーフック サイズ#2/0 スタイルフロント 入数(本)2
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする