ネイチャーボーイズ
ネイチャーボーイズの 釣具
ネイチャーボーイズの 釣り針
アイアンフック タイプアイディー フロント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
サイズ
#3/0
注文コード
69929259
品番
#3/0
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Nature Boysフィールドアドバイザー庵原英晃氏監修のスローピッチ専用アシストフック。氏の拘りにより、フロント、リアをそれぞれ個別に設計し、全ての部材まで妥協なく吟味しました。
用途
フロントタイプは、ストレートポイントフック(金龍鉤NIQ)を採用。アシストラインには張りの強い(FishingFightersマリンブラックPC)を使用することで、ジグへの抱き付きを防ぎながら深いフッキングを実現。主にジグのフロント側へセットするのに向いています。
仕様
ターゲット魚種:カンパチ、キハダ、ヒラマサ、ブリ、マグロ、大型根魚、ヒラメ、大型青物
長さ(mm)
アシスト:25
色
ブラックアシスト&シルバーフック
サイズ
#3/0
スタイル
フロント
入数(本)
2
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。