ネイチャーボーイズ
ネイチャーボーイズの 釣具
ネイチャーボーイズの 釣り針
アイアンフック タイプアイディー リア
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
69929277
品番
#1/0
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
Nature Boysフィールドアドバイザー庵原英晃氏監修のスローピッチ専用アシストフック。氏の拘りにより、フロント、リアをそれぞれ個別に設計し、全ての部材まで妥協なく吟味しました。
用途
リアタイプは、カーブポイントフック(金龍鉤NIQPRO Z)を採用。アシストラインにはしなやかな(FishingFightersマリンブラックKC)を使用することで、フォール中のバイトを捕えながらも、根掛りを防ぐ。主にジグのリア側へセットするのに向いています。
仕様
ターゲット魚種:カンパチ、キハダ、ヒラマサ、ブリ、マグロ、大型根魚、ヒラメ、大型青物
長さ(mm)
アシスト:20
色
ブラックアシスト&シルバーフック
サイズ
#1/0
スタイル
リア
入数(本)
2
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。