アイアンフック Type太刀 UVデビル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック サイズ#1/0 注文コード69929365 品番#1/0
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品はサイズ2種類から選べます 他の種類を見る

破断耐性とフレキシブルさを兼ね備えた太刀魚専用アシストフック。太刀魚の鋭い歯による破断リスクを最小限にするデビルライン、メタルコアラインを使用した太刀魚専用アシストフック。アシスト部にブラックデビルライン、UVデビルライン、マリンアシストメタルコアシリーズを採用し、それぞれ最適な長さでタイイング。ブラックデビルラインは喰い渋る魚に対してステルス性能を持たせ、UVデビルラインは、紫外線反射によりフック自体がUV発光によりアピールしながらも耐破断性を備えた。*ソフトステンレスワイヤーを内蔵したマリンホワイトメタルコアをアシストに採用。フックにはシャウト!社のサーベルフックを使用。細軸・バーブレス仕様により刺さり抜群。フレキシブルに動くアシスト設定により、低活性時に軽く触れるようなアタリも掛けるセンシティブな設定。チモト部には、夜光プラスタを塗装したデビルライン仕様、蓄光圧縮チューブをセットしたマリンアシスト仕様。

サイズ#1/0 スタイルUVデビル
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする