NCOリアクター クーラーボックス用スプレー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69929451 品番100ml
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

従来のラインコーティング剤と称される物は、その多くがフッ素、シリコン等の潤滑剤であり、ラインに塗布しても容易に水に溶け出し潤滑性能が低下してしまいます。しかしNCOリアクターはその問題を遂に解決!その最大の特徴はPEライン出荷時のコーティング層と強固なナノイオン結合反応を起こし、撥水性能と潤滑性能を兼ね備えた次元の違う驚異的な耐水性を実現しました。

容量(mL)100
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の商品名・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする