JSY5500R-5UE JSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69931165

JSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット(オーダーメイド)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 注文コード69931165 品番JSY5500R-5UE
参考基準価格(税別)¥14,630 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様・切換方式など68種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) 仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット(オーダーメイド)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする