SwimRiderShort/スイムライダーショート 295g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャイニンググローU 注文コード69932427 品番シャイニンググローU
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

【あたかも浮遊しているか如く漂うショートタイプ】センターバランス・左右非対称の鉄素材が鉛のショートジグでは演出できない安定した水平姿勢を作り、青物のバイトを誘発させます。操作性の良さから意のままに操ることができ、スローからショートジャーク、早巻き等オールマイティに対応できます。単なるビッグサイズへのスケールアップに留まらず、2019年より3年の現場検証を経て発売!流行を追うことなく、重量級ジグをリリースしつづけてきたネイチャーボーイズ、鉄ジグ。人気のショートに待望の重量級が追加します。根周りにタイトに付いたヒラマサ、カンパチ、大型根魚や、一定のシビアなレンジを回遊するクロマグロ、キハダ、寒鰤に対して、速いフォールで直撃。複雑な潮流や早潮でも潮抜けよくダート。アクションを出しやすく、コンパクトなダートとローリングフォールを発生します。どなたでもアクションを出しやすく使いやすい鉄ジグです。

材質鉄、ステンレス シャイニンググローU 質量(g)295
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする