TG Rider/TGライダー 60g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッドゴールドグローディップ 注文コード69932470 品番レッドゴールドグローディップ
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

【ただ巻きでしっかり泳ぐ、高比重タングステン製スイミングジグ】鉛の1.7倍の比重を持つタングステン合金製スモールシルエットジグ。基本的な使用方法はただ巻きで、ジグがしっかり泳ぎます。中間的な波動の程良いウォブリングアクションを発生。潮流に向かって泳ぐダウンリトリーブや速巻きの場合でも、適度に動きすぎることなく、潮を適度に受け流しながらナチュラルに泳ぎます。引き抵抗も程良く、誰もが使いやすいタングステン製スイミングジグに仕上げました。

仕様ターゲット魚種:マダイ、アマダイ、ヒラメ、ロックフィッシュ、イサキ、シーバス、タチウオ、青物 幅(mm)12 全長(mm)70 レッドゴールドグローディップ 質量(g)60
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする