アイアンレンジ683 ナチュラルドライブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69933730 品番IRNB-683ND
参考基準価格(税別)¥58,200 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

アイアンレンジ683ナチュラルドライブは、クイックドライブよりスロー気味にテーパーを設計。スパンカーを立てずに風潮の力で船を流すドテラジギングに性能をより特化し、広範囲にベイトを追う青物の対し、ロングストロークワンピッチジャークで攻略!従来モデルからさらに柔軟性のあるブランクは、過度なアクション入力を抑えつつ、しっかりとジグをスライドさせることが出来ます。ハイギアリール(1巻きあたり105cm〜120cm)大型の青物が好むスライド幅が大きくゆったりとしたテンポでのワンピッチジャークに特化しています。また、喰い渋ったブリジギングにおいて、ロッドの反発を使わず、巻き中心でリアクションを狙ったハイスピードジギングにも高次元で対応します。クイックレンジと使い分けることで更にゲームの幅が広がります。

仕様LINE(PE):2〜4、Power:3 寸法(mm)Lgth(ft.inc.)6'8"(closed1439) 質量(g)Jig:100〜200、Rod:208 引張強度(kg)7(45°)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする