画像準備中

[EC仕様] RACING ステン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69933827 品番S-Y7R13-HKGKHSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥289,000

この製品は、アクラポヴィッチのレーシングDNAを色濃く受け継ぐ、新設計のアンダーベリータイプ・フルエキゾーストシステムです。高品質ステンレススチールを使用したエキゾースト本体に、ハンドメイドのカーボンファイバー製カバーを装着。ハニカム形状のプロテクションデザインと、赤と白のアクラポヴィッチロゴが印象的なアクセントとなっています。
触媒コンバーターはヘッダー内部に内蔵され、システム全体は1ユニット構成。車体ラインと美しく一体化するよう設計されており、純正システム比で約28.6%(2.2kg)の軽量化を実現しました。
開発段階ではスロットルレスポンスと実用回転域での性能向上に注力。アクラポヴィッチ社の社内ダイノによるテストでは、ヤマハ MT-07 純正マフラーとの比較で、9,200rpm時に+0.8kW(1.1hp)、8,500rpm時に+0.6Nmのトルク向上を記録しています。パラレルツインエンジンの特性を活かした、深みのあるスポーティなサウンドも魅力です。
プラグ&プレイで取り付け可能、再マッピングも不要です。また、ヤマハ純正センタースタンドやエンジンガードとの併用にも対応しています。

主な適合車種MT-07 21-25
注意
※AKRAPOVICマフラーはJMCA認定品を除きレース専用品です。一般公道で走行することは法律で禁止されています。
※また、販売店様におかれましてもレース専用マフラーを公道走行目的でお客様の車両に装着することは認められておりませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする