S/O チタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69934466 品番S-B9SO3-HFBFCTBL/1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥195,000

高品質なステンレス製エキゾーストシステムに、軽量なチタン製アウタースリーブを組み合わせ、職人の手によるカーボンファイバー製エンドキャップで美しく仕上げられています。
ブラックコーティングと新設計のレリーフ加工内に刻まれたAkrapovi?ロゴにより、洗練されたスポーティなルックスと上質な存在感を演出します。純正比で38%以上の軽量化を実現し、あらゆる路面でのハンドリング性能を向上。
アクラポヴィッチならではの深みのあるスポーティなサウンドは、トルクフルな2気筒エンジンと見事に調和します。取り付けも簡単で、リマッピングは不要。BMW純正サイドケースとの併用性も確保されています。

主な適合車種BMW F750GS 18-23
注意
※AKRAPOVICマフラーはJMCA認定品を除きレース専用品です。一般公道で走行することは法律で禁止されています。
※また、販売店様におかれましてもレース専用マフラーを公道走行目的でお客様の車両に装着することは認められておりませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする