※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 薬液用ソレノイドバルブ
LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
仕様
(-) なし
注文コード
69937429
品番
LVA20-02F-G1
参考基準価格(税別)
¥13,420
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・仕様
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(-) なし
オプション
(1) 流量調整付
材質
(G) ボディ: PPS、アクチュエータ部/エンドプレート: PPS、ダイヤフラム: NBR
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
弁形式
(0) N.C.