ワイヤレスで接続でき、スマートフォンとの連携が可能
「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応
ステアリングリモコン機能に対応
ワイヤレスミラーリング&HDMIミラーリングに対応
HD画質(1280×720)のディスプレイパネルを採用
スマートフォンの音楽を高音質で再生
高音質ハンズフリー通話を実現
静電容量式タッチパネル+ スマートフラットキー
USBデバイスに収録された 映像・音楽・画像データを再生
AM番組がFM放送で聴ける ワイドFM(FM補完放送)対応
2.1A(アンペア)出力のUSB端子
音声ファイルフォーマットFLAC対応(192kHz/24bit)
メニュー表示は日本語/英語の2言語に対応
フロント(ステレオ)/リア(ステレオ)/サブウーファー(モノラル)のプリアウト端子をリアパネルに装備
好みで選べる4種類の壁紙デザインから設定可能
低音の増強レベルを3段階で調整でき、音に厚みを加える「バスブースト」機能
小さい音量でも音楽的な周波数バランスが保たれて聞こえるように低音と高音を再生する「ラウドネス」機能