代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
高送り加工用柄付きカッタ EXWX03
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69940775
品番
EXWX03M016SC16.0R02
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.14
寸法LH(mm)
30
寸法LS(mm)
70
寸法LF(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
8.9
寸法DCONMS(mm)
16
寸法APMX(mm)
1
寸法DCX(mm)
16
寸法KAPR(°)
12
寸法CICT(mm)
2
MIID
WXMU0303ZER-MM
CSP
Truth