代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
高送り加工用柄付きカッタ EXWX03
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69940809
品番
EXWX03M020SC20.0R03L
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.31
寸法LH(mm)
80
寸法LS(mm)
80
寸法LF(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
12.8
寸法DCONMS(mm)
20
寸法APMX(mm)
1
寸法DCX(mm)
20
寸法KAPR(°)
12
寸法CICT(mm)
3
MIID
WXMU0303ZER-MM
CSP
Truth