代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
高送り加工用柄付きカッタ EXWX03
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69940818
品番
EXWX03M025SC25.0R04
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.46
寸法LH(mm)
60
寸法LS(mm)
80
寸法LF(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
17.8
寸法DCONMS(mm)
25
寸法APMX(mm)
1
寸法DCX(mm)
25
寸法KAPR(°)
12
寸法CICT(mm)
4
MIID
WXMU0303ZER-MM
CSP
Truth