代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
高送り加工用柄付きカッタ EXWX03
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69940836
品番
EXWX03M032SC32.0R05
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.84
寸法LH(mm)
70
寸法LS(mm)
80
寸法LF(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
24.7
寸法DCONMS(mm)
32
寸法APMX(mm)
1
寸法DCX(mm)
32
寸法KAPR(°)
12
寸法CICT(mm)
5
MIID
WXMU0303ZER-MM
CSP
Truth