代表画像

HXWX03M016SM08R02 ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-M タンガロイ 69940861 HXWX03M016SM08R02 ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-M タンガロイ 69940861

ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69940861 品番HXWX03M016SM08R02
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.03 H10 寸法LF(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)8.9 寸法OAL(mm)42 寸法APMX(mm)1 寸法DCX(mm)16 寸法DCSFMS(mm)12.8 寸法KAPR(°)12 寸法CICT(mm)2 MIIDWXMU0303ZER-MM CSPTRUE 寸法CRKSM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする