代表画像

HXWX03M025SM12R04 ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-M タンガロイ 69940879 HXWX03M025SM12R04 ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-M タンガロイ 69940879

ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69940879 品番HXWX03M025SM12R04
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.1 H17 寸法LF(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)17.8 寸法OAL(mm)57 寸法APMX(mm)1 寸法DCX(mm)25 寸法DCSFMS(mm)20.8 寸法KAPR(°)12 寸法CICT(mm)4 MIIDWXMU0303ZER-MM CSPTRUE 寸法CRKSM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする