代表画像

TXWX03M040SB16.0R06 高送り加工用カッタ TXWX03 タンガロイ 69940897 TXWX03M040SB16.0R06 高送り加工用カッタ TXWX03 タンガロイ 69940897

高送り加工用カッタ TXWX03

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69940897 品番TXWX03M040SB16.0R06
参考基準価格(税別)¥59,100 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.22 b5.6 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)32.7 寸法DCONMS(mm)16 寸法APMX(mm)1 寸法DCX(mm)40 寸法DCSFMS(mm)35 寸法CBDP(mm)18 寸法KWW(mm)8.4 寸法KAPR(°)12 寸法CICT(mm)6 MIIDWXMU0303ZER-MM CSPTruth

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする