代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
高送り加工用カッタ TXWX03
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69940906
品番
TXWX03M050SB22.0R08
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.46
b
6.3
寸法LF(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
42.7
寸法DCONMS(mm)
22
寸法APMX(mm)
1
寸法DCX(mm)
50
寸法DCSFMS(mm)
47
寸法CBDP(mm)
20
寸法KWW(mm)
10.4
寸法KAPR(°)
12
寸法CICT(mm)
8
MIID
WXMU0303ZER-MM
CSP
Truth