サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角ボルト
組込みねじ + ナベP=1 鉄 または標準 ・三価ホワイト M6×22 60本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(60本)
注文コード
69941009
品番
10-00-0001-0060-0220-03-60P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,327
寸法(mm)d:M6
寸法(mm)L:22
径×長さ:M6×22
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:三価ホワイト●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:337-8113
アズワン品番
67-0826-78
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。