代表画像
タンガロイ
溝入れ突切り用チップ SGM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法CW・勝手
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
寸法CW(mm)
3
勝手
L
注文コード
69941299
品番
SGM3-020-15L AH6235
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
勝手
L
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
3
寸法SSC(mm)
3
寸法PSIRL(°)
15
仕様
Fig.:2
h
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法INSL(mm)
20
寸法PSIRR(°)
0