※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コイル電圧:(5) DC24V、接液部材質:(B) プレート: PEEK, ダイヤフラム: FKM、サブプレート材質・口径:(1U) PVDF, 1/4-28UNF、CE対応:(Q) CE対応 オプション(3) ブラケット, マニュアル シリーズ(105R) ポート数: 3, 弁形式: ユニバーサル 注文コード69941735 品番LVM105R-5B1U-3-Q
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は仕様・オプション・シリーズなど166種類から選べます 他の種類を見る
シリーズ(105R) ポート数: 3, 弁形式: ユニバーサル リード線(m)(-) 300 ファンクション(-) 標準タイプ 仕様コイル電圧:(5) DC24V、接液部材質:(B) プレート: PEEK, ダイヤフラム: FKM、サブプレート材質・口径:(1U) PVDF, 1/4-28UNF、CE対応:(Q) CE対応 オプション(3) ブラケット, マニュアル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする