曜日別特売
LVM105R-5G2U-1-10-Q LVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMC 69941909

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様コイル電圧:(5) DC24V、接液部材質:(G) プレート: PFA, ダイヤフラム: Kalrez R、サブプレート材質・口径:(2U) PFA, 1/4-28UNF、CE対応:(Q) CE対応オプション(1) ブラケットシリーズ(105R) ポート数: 3, 弁形式: ユニバーサル注文コード69941909品番LVM105R-5G2U-1-10-Q
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
シリーズ(105R) ポート数: 3, 弁形式: ユニバーサルリード線(m)(10) 1000ファンクション(-) 標準タイプ仕様コイル電圧:(5) DC24V、接液部材質:(G) プレート: PFA, ダイヤフラム: Kalrez R、サブプレート材質・口径:(2U) PFA, 1/4-28UNF、CE対応:(Q) CE対応オプション(1) ブラケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする