※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コイル電圧:(6) DC12V、接液部材質:(A) プレート: PEEK, ダイヤフラム: EPDM、サブプレート材質・口径:-、CE対応:(Q) CE対応 オプション(1) ブラケット シリーズ(10R1) ポート数: 2, 弁形式: N.C., 接続方式: チューブ差込形 注文コード69942243 品番LVM10R1-6A-1-6-Q
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様・オプション・シリーズなど166種類から選べます 他の種類を見る
シリーズ(10R1) ポート数: 2, 弁形式: N.C., 接続方式: チューブ差込形 リード線(m)(6) 600 ファンクション(-) 標準タイプ 仕様コイル電圧:(6) DC12V、接液部材質:(A) プレート: PEEK, ダイヤフラム: EPDM、サブプレート材質・口径:-、CE対応:(Q) CE対応 オプション(1) ブラケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする