※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様コイル電圧:(6) DC12V、接液部材質:(A) プレート: PEEK, ダイヤフラム: EPDM、サブプレート材質・口径:(2U) PFA, 1/4-28UNF、CE対応:(Q) CE対応
オプション(3) ブラケット, マニュアル
シリーズ(10R6) ポート数: 2, 弁形式: N.C.
注文コード69943108
品番LVM10R6Y-6A2U-3-Q
参考基準価格(税別)¥10,560
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
この商品は仕様・オプション・シリーズなど166種類から選べます
他の種類を見る