※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コイル電圧:(6) DC12V、接液部材質:(A) プレート: PEEK, ダイヤフラム: EPDM、サブプレート材質・口径:(1N) PVDF, NPT1/8、CE対応:(-) なし シリーズ(205R) ポート数: 3, 弁形式: ユニバーサル 注文コード69943957 品番LVM205R-6A1N-6
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様・シリーズなど85種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル電圧:(6) DC12V、接液部材質:(A) プレート: PEEK, ダイヤフラム: EPDM、サブプレート材質・口径:(1N) PVDF, NPT1/8、CE対応:(-) なし シリーズ(205R) ポート数: 3, 弁形式: ユニバーサル リード線(m)(6) 600 ファンクション(-) 標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする