※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 薬液用ソレノイドバルブ
LVP - 塩化ビニル製 エアオペレートバルブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
適用チューブサイズ:(16A) Φ 22 mm、パイロットポートのねじ(管継手)の種類:(N) NPT 1/8、パイロットポート:(P2) 2、ゴム材質:(-) FKM
オプション
(-) なし
注文コード
69945059
品番
LVP50-16ANP2
参考基準価格(税別)
¥25,410
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・オプション
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(0) N.C.
形式
(-) 標準タイプ
ボディサイズ
5
仕様
適用チューブサイズ:(16A) Φ 22 mm、パイロットポートのねじ(管継手)の種類:(N) NPT 1/8、パイロットポート:(P2) 2、ゴム材質:(-) FKM
オプション
(-) なし