画像準備中

組込みねじ + ナベP=3 SUS ステンレス ・BK SUS黒染め M6×12 20本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20本) 注文コード69945166 品番10-02-0003-0060-0120-08-20P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,339

寸法(mm)d:M6
寸法(mm)L:12
径×長さ:M6×12

仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:BK(SUS黒染め)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:339-6662 アズワン品番67-1009-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする