※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVP - 塩化ビニル製 エアオペレートバルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様適用チューブサイズ:(25A) dia 32 mm、パイロットポートのねじ(管継手)の種類:(1) Rc 1/8、パイロットポート:(-) 1、ゴム材質:(N) EPDM オプション(1) 流量調整付 注文コード69945445 品番LVP60W-25A1-N1
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様・オプションなど58種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(0) N.C. 形式(W) ウォータハンマ ボディサイズ6 仕様適用チューブサイズ:(25A) dia 32 mm、パイロットポートのねじ(管継手)の種類:(1) Rc 1/8、パイロットポート:(-) 1、ゴム材質:(N) EPDM オプション(1) 流量調整付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする