サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角ボルト
組込みねじ + ナベP=3 鉄 または標準 ・三価ホワイト M4X80X35 20本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20本)
注文コード
69948840
品番
10-00-0003-0040-0800-03-20P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,216
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:80
径×長さ:M4×80
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:三価ホワイト●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:337-5182
アズワン品番
67-0859-01
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。