※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB1K-Z/MDB1K-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)175 シリンダ内径(Φmm)80 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード69949514 品番MB1KF80-175Z
参考基準価格(税別)¥36,690 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はストローク・シリンダ内径・ポートねじの種類など277種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動・片ロッド リード線(m)- オートスイッチ追記号- ジャバラ(-) なし ポートねじの種類(-) Rc シリンダ内径(Φmm)80 ストローク(mm)175 クッション(-) エアクッション 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、付属金具1:-、付属金具2:(-) 金具なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様: ポート位置関係の特殊:(-) オーダーメイド仕様なし、ロッド側より見たポート位置:-、ロッド側より見たクッションバルブ位置:-、オーダーメイド仕様: 材質ステンレス鋼:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様: ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付:-、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする