曜日別特売
MB1B40-180Z-W MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 69953477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)180シリンダ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc注文コード69953477品番MB1B40-180Z-W
参考基準価格(税別)¥15,920販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、付属金具1:-、付属金具2:(W) 2山ナックルジョイント、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様: 強力ロッド形シリンダ:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様: 耐熱シリンダ:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様: ポート位置関係の特殊:(-) オーダーメイド仕様なし、ロッド側より見たポート位置:-、ロッド側より見たクッションバルブ位置:-、オーダーメイド仕様: スクレーパ付:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様: 材シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)180クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なしリード線(m)-ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする