多段式端子台 クランプ 2003シリーズ 32A 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●色:グレー●適合電線サイズ:22 → 12 AWG●シリーズ:2003●結線方法:クランプ●定格電圧:400 V●ピッチ:5.2mm●コード番号:784-0470 注文コード69957276 品番2003-7642
参考基準価格(税別)¥8,670 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

標準端子台

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:22 → 12 AWG●シリーズ:2003●結線方法:クランプ●定格電圧:400 V●ピッチ:5.2mm●コード番号:784-0470 アズワン品番65-7717-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする