仕様●プラグ●内部シリンダゲージ:A3
質量(kg)0.008603
色緑
ピッチ(mm)5.08
極数5
定格電圧(V)320
寸法a(mm)20.32
定格電流(A)12
接続方式ネジ接続
対応機種USB-003、USB-010、USB-018、USB-502、LNX-003、LNX-003、MLNX-003-24V、LNX-010、LNX-013W
材質(絶縁体)PA
締付トルク(N・m)最小:0.5、最大:0.6
難燃性UL94V-0
標準剥線長(mm)7
最大負荷電流(A)12(接続電線断面積が1.5mm2の場合)
アズワン品番67-0435-08
ねじ山M3
電線断面積(mm2)2.5
表面処理(コンタクト)すず