N6-4E-444-24 丁番 表面実装 ステンレススチール SOUTHCO 69960198

丁番 表面実装 ステンレススチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●材質:ステンレススチール●本体種類:表面実装●長さ:78mm●幅:38.2mm●厚さ:9mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5492注文コード69960198品番N6-4E-444-24
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

打ち抜きヒンジ構造 高光沢仕上げを選択可能 カバー付きヒンジオプション

仕様●材質:ステンレススチール●本体種類:表面実装●長さ:78mm●幅:38.2mm●厚さ:9mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5492アズワン品番65-7938-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする