Lumberg Automation
Lumberg Automationの 電線/ケーブル
Lumberg Automationの FA用ケーブル
Lumberg Automationの 固定用ケーブル
電源コード 1m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69960794
品番
931300055 STAS 3 k 075 SI 1m
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
●CN1:ストレートプラグ●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:1m●シリーズ:ST●コード番号:197-2598
アズワン品番
65-7445-71
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表