電磁・渦電流式膜厚計 デュアルタイプ膜厚計 プローブ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69961074 品番SWT-NEO-FN(SFN325)
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

本体SWT-NEO 両用プローブSFN-325のセット
鉄・非鉄金属素地の膜厚測定が可能
鉄・非鉄金属素地の自動判別

仕様●測定方式:電磁誘導式・渦電流式(両用)●測定範囲:電磁式/0〜3.0mm、渦電流式/0〜2.5mm●表示分解能:0.1μm〜 アズワン品番67-2390-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする