電波日めくりカレンダー ノイ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69961869 品番W-786 WH-Z
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

くっきり見やすい日めくりタイプのカレンダー付電波時計。
電波時計だから、時刻・カレンダーを自動修正。いつでも正確な時を刻みます。
冠婚葬祭に便利な六曜表示。「不燃ごみは第2木曜」といった日常のシーンに寄り添った第〇曜日が一目で分かり大変便利です。
背面スタンド付きで置き時計としても掛け時計としてもご利用いただけるポケットサイズの小さなデジタル時計です。

仕様●サイズ:173×132×37mm●質量:240g●電池:単3アルカリ乾電池×2●素材:プラスチック●付属品:取扱説明書、保証書●機能:電波時計、日めくりカレンダー(電波時計連動)、六曜表示、第何曜日表示(第1〜第5)、日送り機能(未来、過去の六曜、曜日確認用)、置き掛け両用●※電池別売り アズワン品番65-8891-94
注意
※電池別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする